10倍拡大鏡コンパクト八角ミラー

10倍拡大鏡コンパクト八角ミラー - アイメディア10倍拡大鏡コンパクト八角ミラー - アイメディア10倍拡大鏡コンパクト八角ミラー - アイメディア10倍拡大鏡コンパクト八角ミラー - アイメディア10倍拡大鏡コンパクト八角ミラー - アイメディア
(4件のレビュー)

10倍の拡大鏡と、普通鏡がセットになったコンパクトタイプのミラーです。毛穴や産毛までよく見えるので、毎日のケアやポイントメイク等に!スタンドタイプにもなるので、両手が使えて便利です。八角の金色なので、金運と直結して運をアップできます!小さめサイズで、ポーチにもらくらく収納。

材質本体:ABS樹脂、鏡:ガラス質量(g)約62直径(Φcm)拡大鏡:約7寸法(cm)普通鏡:約7.5、折畳み時:約タテ8.5×ヨコ7.8×厚み1.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
415276151006696
1,200
1,190
1,309(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41527615
2025-09-25
用途: 汗をかく作業をした後など
久佛内装建設業・工事業

高齢になり見えづらくなった目元がよく見えて重宝してます

対象商品 : 41527615
2021-04-18
用途: めちゃめちゃ便利!
サービス業

まゆ毛を抜いて形を整える時、眼にゴミが入った時、トゲが刺さった時、ちょこっと飛び出た鼻毛を抜く時などに。
意外と、持ってると使う機会が多いですね。
10倍の拡大鏡は、2倍や3倍と明らかに映り方が違うので、毛穴まで丸見えです。
女性はアイメイクにも相当活用できますよ。

対象商品 : 41527615
2020-02-21
用途: 外出時用に

歪みもなく、外出先での使用にとても見やすいそうです。

2024-09-17
用途: 補聴器を装着するため。
教育・研究機関

開いた位置で、固定する場所が少し移動できるとより便利。
10倍は大きすぎるかな?5倍程度で皮膚を拡大してみるのには十分。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする