曜日別特売

Agパワーとヨードの洗濯用除菌剤

Agパワーとヨードの洗濯用除菌剤 - アイメディアAgパワーとヨードの洗濯用除菌剤 - アイメディアAgパワーとヨードの洗濯用除菌剤 - アイメディアAgパワーとヨードの洗濯用除菌剤 - アイメディア

その洗濯水、本当にきれい?この商品は、洗濯機の中の「水」を除菌する商品です。

成分
ネット:ポリエステル
不織布:ポリエチレン
内容物:銀イオン配合ガラス、ヨード配合EVAビーズ
質量(g)約24寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)約9×0.5×10.5繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※洗濯槽のカビを防止したり、カビをきれいにしたりする効果はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
415276491006446
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする