曜日別特売

エアコン室外機遮熱パネル

エアコン室外機遮熱パネル - アイメディアエアコン室外機遮熱パネル - アイメディアエアコン室外機遮熱パネル - アイメディアエアコン室外機遮熱パネル - アイメディアエアコン室外機遮熱パネル - アイメディアエアコン室外機遮熱パネル - アイメディアエアコン室外機遮熱パネル - アイメディアエアコン室外機遮熱パネル - アイメディア
(14件のレビュー)

直射日光からガード!
直射日光を遮り、エアコン室外機の負担を軽減します。
ベルトで固定し、取り付け簡単です。

材質本体:ポリエステル、アルミニウム、ベルト:ポリプロピレン質量(g)77寸法(幅W×奥行D)(cm)約84×32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
415278771007375
600
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41527877
2025-06-17
用途: 室外機の遮熱用

室外機が直射日光の当たる場所に設置してあり、設定を20℃にしても室温は30℃超えになるほど冷房の効きが弱かったので購入してみました。
1枚で天面はカバーできますが、前方にも垂れさせたかったので2枚買って紐で連結して設置しました。
昨夏から1年ほど使用しましたが台風にも飛ばされず、冷房の効きが大幅に改善したので買って良かったです。もし今後劣化してきても、この価格(税込\659)ならまた購入したいと思っています。

2025-08-06
用途: エアコン室外機遮断
農・林・水産業

室外機の設置場所は日当たりが良く、熱がこもってしまいます。手頃な値段で簡単に取り付けができてよかった。

対象商品 : 41527877
2025-04-18
用途: エアコンの室外機の日除け
卸売・小売業

去年から使用していたカバーの買い替え用に購入しました。今迄使用していたカバーは縁が切りっぱなしで縁からボロボロになっていたので、縁が補給されているカバーを探していました。この時期は未だホームセンターでも販売されておらず、今回格安で希望通りのカバーを購入出来て満足しています

対象商品 : 41527877
2023-09-06
用途: 暑さ対策
株式会社遠藤製作所製造業

出社時全然冷えないエアコンの風
暑さ対策、冷たい風が出てほしいとの願いを込めて購入
あんまり実感はないけど
ないよりは・・・でしょうか?
取り付けは簡単でした

対象商品 : 41527877
2023-09-20
用途: エアコン室外機の遮光用
サービス業

エアコン室外機への太陽光遮蔽用に購入
幾分であるが冷房効果が良くなった感じあり
耐久性には疑問有りであるが、夏場限定で使用
通年設置は厳しい感じである
金額を勘案すれば良好な商品

対象商品 : 41527877
2023-08-02
用途: エアコン室外機の遮熱用

梱包状態でベルトを留めているビニールテープの粘着剤が、ベルト側に着いてネチャネチャしていました。
製品自体に問題はありませんでした。
耐久性は、これから調査中です。

対象商品 : 41527877
2023-01-26
用途: これだけの取り付け作業

簡単に取り付けられました。後は、寿命がどのくらいかが気になります。

対象商品 : 41527877
2022-07-02
用途: 日除け
その他業種

さっそく室外機に装着させて頂きました。
天板の間に100均の発砲ブロック入れてみました。多少節電に繋がれば幸いかな

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする