曜日別特売

おしり洗浄器 携帯用

おしり洗浄器 携帯用 - アイメディア

いつでもどこでも手軽に洗える!温水洗浄便座愛用者に朗報!
外出先・旅行先で、介護に、おしめ替えに、
1回の水入れで約40秒洗浄

材質本体:ABS樹脂、ノズル:シリコーンゴム、タンク:メタクリルスチレン質量(g)約212寸法(cm)収納時:約Φ4.8×16、使用時:約Φ4.8×37.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
415279291008574
2,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする