曜日別特売

お墓・仏壇用 お供え花

お墓・仏壇用 お供え花 - アイメディアお墓・仏壇用 お供え花 - アイメディアお墓・仏壇用 お供え花 - アイメディアお墓・仏壇用 お供え花 - アイメディアお墓・仏壇用 お供え花 - アイメディア
(6件のレビュー)

枯れる心配がない、お墓・仏壇のお供え用の造花です。
水替え不要なので、旅行・出張やなかなかお墓参りにいけない時にもオススメ!
茎のワイヤーでお好みの形に曲げてご利用できます。

材質茎:ポリエチレン、葉:ポリエチレンテレフタレート、ワイヤー:スチール質量(g)約127寸法(cm)約45×22×5(アレンジ全体でのサイズ)内容量1セット(2束)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※花受けから茎を3分の1以上出さないでください。 転倒の恐れがあります。
※花受けがゆるいときは過度な高さ調節を控えてください。
※花を少し広げて飾ると安定しやすくなります。
※茎にワイヤーが入っていますので水に濡れると錆びます。花瓶や花筒に水を入れて使用しないでください。
※屋外で使用する場合は雨水などで錆びますのでご注意ください。
※濡れた状態で強い摩擦を受けたりすると、他のものに色移りする恐れがあります。
※ロウソクや線香などの火気に近づけたり高温の場所に放置したりすると、変形する恐れがありますので取扱いにご注意ください。
※長期間、直射日光に当たると色落ち等、商品劣化の原因となります。
※子供の手の届くところに置かないでください。
※廃棄の際は各自治体の処理方法に従ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
415280171007893
1,800
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-26
用途: お墓にお供えしました。
建設業・工事業

お墓には生花でないと・・・とはわかっていますが、生花は1日で枯れてしまい 無残な姿になります。この商品を見つけ さっそくお供えしました。お墓に参ってくれた親戚からの評判も上々で 親戚のお墓全てにお供えしたいぐらいです。
皆さんも もっと利用されたら良いと思います。すごく綺麗ですよ。

2024-09-14
用途: お墓用
飲食業

年々暑くなる夏
生花は すぐにダメになるため
造花は!?。。とも
思ったのですが
花の組み合わせも良く
いいものでした。
先日の 台風で飛ばされたため
再度購入です。

対象商品 : 41528017
2024-05-15
用途: 仏壇の花
農・林・水産業

毎回生花を供えるのが難しく今回お供え花を購入しました。
必要時は生花を供えますが普段はお供え花で見た目も良く満足です。

対象商品 : 41528017
2023-09-30
用途: お墓の供え花
サービス業

一か月の使用で期待どおりの成果がありましたのでレビューを書きました。雨風もあった中、変色や変形も無く、咲誇っているかの様です(笑) 晩秋を過ぎれば雪が降る地域なので、その時まで立てる予定です。私は花筒に入れずに立てました。花筒を使用すれば見栄えが良いのですが雨が溜まるのがいやなものですから止めました。でも立ち上がりに葉で隠れれば目立ちません。馴れれば大丈夫と思えます。事前に埋ける寸法を測り、耐久力があるビニール等で巻き付けて設置しました。

対象商品 : 41528017
2022-11-09
用途: お墓参り
その他業種

花が長すぎて、お墓の花筒に合いません。
曲げようとしたら折れそうになってやめました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 41528017
2020-08-17
用途: 墓地花立の生花の代用品
土地家屋調査士 浜村正明事務所

生花だと烏により 啄ばみ及び引き抜き被害が多発しています、造花に切り替えると鉄製の茎を花立に固定できるので、烏の啄ばみと引き抜きを防止出来るかな?とテスト的に購入しました、設置して間がないので、効果はまだ確認できていません、1ヶ月程度観察します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする