曜日別特売

クルマdeフロントカバー

クルマdeフロントカバー - アイメディアクルマdeフロントカバー - アイメディアクルマdeフロントカバー - アイメディアクルマdeフロントカバー - アイメディアクルマdeフロントカバー - アイメディアクルマdeフロントカバー - アイメディア
(3件のレビュー)

フロントガラスとサイドミラーの霜や雪対策に!
女性でも取り付け簡単!
日よけやホコリよけにも!
風で飛びにくい!車内にヒモで固定!

材質本体:ポリエステル、吸盤:塩化ビニル樹脂内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
415283331007615約125軽自動車約70×185(紐部含まず)
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
415283491007616約170中~大型車約110×185(紐部含まず)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41528333
2024-04-03
用途: 車両の保護

前に使っていた物と比べて生地が少し薄いみたいですが
今後の耐久性をみたいと思います。

対象商品 : 41528349
2022-12-24
用途: 凍結防止
その他業種

早朝ゴルフの時は欠かせません。特にフェンダーミラーの霜防止は効果てきめんで安全運転には欠かせません。

対象商品 : 41528349
2022-03-06
用途: 夜間の駐車場
株式会社カンサイ製あん

フロントガラスに、ピッタリ密着し使用後はコンパクトに収納できて使い勝手が良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする