曜日別特売

すき間を活用!スライド収納BOX

すき間を活用!スライド収納BOX - アイメディア
(1件のレビュー)

テーブル下や棚の上部にできるすき間やデッドスペースを活用!
小物や見せたくない物などをスッキリ収納。
スライド式でサッと引き出せる!引き出しに便利な指掛け穴付き。
キッチンの食器棚や本棚、下駄箱の収納にも。

材質本体フレーム:スチール、生地:ポリエステル、ネジ:スチール質量(g)約840寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約34.5×26.2×13.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
415287081007420
2,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41528708
2024-08-02
用途: テーブル上にある物の整理

テーブルの上に置いたものを整理するために、購入しました。いろいろ入れてみると、重さでボックス奥が下がり気味になります。耐荷重3kgとありましたが、ボックスの奥に比較的重いものを入れることはできません。結局、伝票やメモ、文房具など、紙ものや、軽いものに限らざるを得ず、期待値とちょっと違いました。割り切って使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする