アイメディア
ダニよけゲル 押入れ・ベッド下用
置いておくだけでダニが増えるのを防ぎます
+お部屋のニオイや、なんと加齢臭まで消臭!
効果は約90日
銀色のシールのはがし具合で香りの強さを調節!
成分
香料、界面活性剤
質量(g)
約150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約6.9×6.9×4.5
有効期間
約90日
アズワン品番
65-0837-37
利用場所
屋内
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41529076
1006629
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください