曜日別特売

トースター専用トレー

トースター専用トレー - アイメディアトースター専用トレー - アイメディアトースター専用トレー - アイメディアトースター専用トレー - アイメディアトースター専用トレー - アイメディア

食材がこびりつきにくいマーブルコート仕上げのトースター専用トレー。
油を逃がしやすい波形形状です。
マーブルコート(フッ素樹脂塗装)で焦げ付きが少なく、お手入れも簡単。
トースターで朝食の用意もラクラクできる!

材質アルミメッキ鋼板、表面:フッ素樹脂塗装 裏綿:シリコン樹脂塗装質量(g)約162寸法(cm)15×24.5×1耐熱温度(℃)300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
415292951007106
900
899
989(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする