曜日別特売

トラベルポーチ 5種セット

トラベルポーチ 5種セット - アイメディアトラベルポーチ 5種セット - アイメディアトラベルポーチ 5種セット - アイメディアトラベルポーチ 5種セット - アイメディアトラベルポーチ 5種セット - アイメディア
(1件のレビュー)

5種類のセットで用途に合わせてスッキリ収納!ジムに、旅行に、温泉に!S~Lサイズのポーチはメッシュ生地使用で中身が一目で分かりやすくダブルファスナーで大きく開閉し出し入れ便利!ポーチS、Mは見せたくないブラジャーやショーツの収納に!キャリーケースもこれがあればきれいに収納!
撥水加工の生地なので少々の濡れものでも大丈夫。

材質ポリエステル100%サイズL質量(g)約148寸法(cm)約39×26×10、M:約32×21×10、S:約27.5×18.5×10、ポーチM:約30×24、ポーチS:約27×21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
415293381008032
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41529338
2024-02-07
用途: ツーリングに
製造業

積載場所も限られているのでコンパクトに収めるのに必需品です。洗濯物を入れたまま洗濯するとちょっと劣化が早くなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする