アイメディア
ドラム式洗濯槽泡クリーナー
ドラム式洗濯槽の専用クリーナーです。泡が汚れに密着。少ない水量でも成分が行き届きます。
酵素と酸素が汚れを分解!
オレンジオイル配合で香り爽やか!
成分
過炭酸塩、重曹、クエン酸、界面活性剤(ラウリル硫酸ナトリウム)酵素、抗菌剤、香料、改質剤
色
緑
サイズ
M~L
容量(g)
50×3包
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41529356
1060368
¥
700
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【驚愕】洗濯槽をキレイに! 泡の力で汚れを除去 - アイメディア
参考になった