ハンガー収納ボックス

ハンガー収納ボックス - アイメディアハンガー収納ボックス - アイメディアハンガー収納ボックス - アイメディアハンガー収納ボックス - アイメディアハンガー収納ボックス - アイメディアハンガー収納ボックス - アイメディア

散らかりがちな洗濯用のハンガーやピンチなどをまとめてスッキリ収納!
フタ付なので、目隠し・ほこりよけにも!
フタの裏側には洗濯バサミが入るメッシュポケット付。
仕切りが付いているので、ハンガーと大型のピンチハンガーを分けて収納できます。
肩から掛けられるので持ち運びもラクラク!

材質本体:ポリプロピレン不織布、持ち手部:ポリプロピレン、中材:厚紙質量(g)約941寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約55×18×40(持ち手部含まず)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
415295051008315
1,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする