曜日別特売

ピタットおくだけ消臭便座シート

ピタットおくだけ消臭便座シート - アイメディアピタットおくだけ消臭便座シート - アイメディアピタットおくだけ消臭便座シート - アイメディアピタットおくだけ消臭便座シート - アイメディアピタットおくだけ消臭便座シート - アイメディア

おくだけで取り付けできる粘着タイプの便座シート。汚れたときも簡単に取り外しできます。抗菌・消臭加工。サイズもカットして使えます。

取付方式吸着材質表面:不織布(ポリエステル)、裏面:PU+PVC加工、不織布種類:220g/m2 (抗菌・消臭加工)、セット内容:3色3セット入り(ピンク・ブルー・グリーン)寸法(cm)41×17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
415295481007340
800
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする