曜日別特売

まめ・タコの保護サック

まめ・タコの保護サック - アイメディアまめ・タコの保護サック - アイメディアまめ・タコの保護サック - アイメディアまめ・タコの保護サック - アイメディア
(1件のレビュー)

長年のハイヒールなどの圧迫で痛い!!」そんな時は!硬くなた角質を特殊ゲルで集中的に補給!指サックを装着するだけ足指のマメを予防!外側の乾燥を防ぎ、内側から集中補給保湿
足指だけではなく、手指のマメ保護商品として手・足用で用途は広い!

材質表地:ナイロン66.4% ポリウレタン33.6%、裏地:エラストマー樹脂質量(g)約25長さ(cm)約15内径(Φcm)約1.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
415299591006486
1,515
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41529959
2023-09-15
用途: ダンスのヒールを履くときに使用
その他業種

柔らかくて足指を保護してくれる。ヒールを履くときの必需品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする