英国調チェックレインポンチョ

英国調チェックレインポンチョ - アイメディア

ファスナー、フルオープンで水滴が気にならない!
ポケット付でハンドタオルや鍵などすぐに使いたいものを収納できる!
300g以下の軽量タイプ!

材質本体・収納ポーチ:ナイロン100%、透明部分:EVA樹脂質量(g)約235着丈(cm)約100裄丈(cm)約76内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
415305461007864
2,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする