業務用スカッとウロコ取りクリーナー

業務用スカッとウロコ取りクリーナー - アイメディア業務用スカッとウロコ取りクリーナー - アイメディア業務用スカッとウロコ取りクリーナー - アイメディア業務用スカッとウロコ取りクリーナー - アイメディア業務用スカッとウロコ取りクリーナー - アイメディア
(1件のレビュー)

鏡のガンコなウロコ汚れを除去!
クエン酸と研磨剤のダブルパワーでウロコ汚れを落とします。
便利なお掃除パッド付でお掃除ラクラク!

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約5.3×2.7×16.9
パッドのサイズ:約4.5×5.0×厚み0.8
液性酸性使用量10×10cmの面積に1g内容量1個(60g)
注意
※特殊加工やコーティングされた素材、やわらかい素材などには使用しないでください。
※素材によっては傷が目立つ場合があるので、事前に目立たない所で確認の上、使用してください。
※液が鏡の裏側に付着すると、腐食の原因になる恐れがありますので、裏側に液が流れないよう注意してください。
※荒れ性の方や長時間使用する場合は、ゴム手袋などを着用して直接皮膚に触れないように使用し、使用後は手をよく洗ってください。
※化学物質に敏感な方やアレルギーのある方は使用しないでください。
※他の洗剤との併用は避けてください。塩素タイプの製品と混ぜると有害なガスが発生し、危険です。
※チューブを強く握りながらキャップを開けると、中身が飛び出す恐れがありますので注意してください。
※用途以外の場所に液が付着した場合は、速やかに拭き取り、よく水拭きをしてください。
※直射日光を避け、子供の手の届かない冷暗所に置いてください。
※使用中気分が悪くなったり体調に異常がみられる時は、すぐ使用を中止しその場から離れてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
415308351007913
700
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

業務用スカッとウロコ取りクリーナー アイメディア
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41530835
2021-12-26
用途: お風呂の鏡の掃除
建設業・工事業

時間をかければ落ちるかもしれませんが、長年蓄積した簡水垢は落ちませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする