アイメディア
柔らかクッションのサドルカバー
雨に濡れても2重カバーでしっかりガード!座り心地やわらかのクッション入り。水をはじきやすい撥水加工のカバー付きで雨ホコリよけに!
材質
本体:ポリエステル(裏面:ポリウレタンコーティング)、クッション材:ポリウレタン
質量(g)
約76
厚さ(cm)
クッション:約3
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
本体:約24×20×15(カバー含まず)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41531246
1008140
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください