曜日別特売

洗濯槽カビおちーるNEO

洗濯槽カビおちーるNEO - アイメディア洗濯槽カビおちーるNEO - アイメディア洗濯槽カビおちーるNEO - アイメディア洗濯槽カビおちーるNEO - アイメディア洗濯槽カビおちーるNEO - アイメディア洗濯槽カビおちーるNEO - アイメディア洗濯槽カビおちーるNEO - アイメディア

過炭酸ナトリウムを70%配合、洗剤を入れると泡立って洗濯槽を丸洗いします!
TAED(反応促進剤)で汚れ落ちを強力サポート!
非塩素系の洗浄成分なので洗濯機に負担をかけにくいです。
1回600グラムと一般的な洗剤の約2倍以上の大容量でしっかり洗浄します!
残った汚れの除去、汚れ防止のためにも継続使用がお勧めです。
プラスチック槽、ステンレス槽、全自動洗濯機、2槽式洗濯機に使えます。
ドラム式洗濯機には使用できません。

使用の目安10kgまでの洗濯機に全量600g寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約15×7×22内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
※子供の手の届かない所に保管してください。
※他の洗剤と同時に使用しないでください。
※50℃以上のお湯は使用しないでください。
※手肌の弱い方は、ゴム製の手袋を着用してご使用ください。
※洗濯槽に衣類を入れた状態で使用しないでください。
※衣類などに長時間接触すると脱色することがあるので注意してください。
※故障 の原因になりますので、長時間(15時間以上)洗剤を入 異常が見られた場合、また異臭などを感じた場合は、すれたまま放置しないでください。
※使用中、洗濯機にぐ使用を中止してください。
※入浴剤入りの風呂の残り湯は、使用できません。
※高温多湿の場所・直射日光に当たる場所を避け、冷暗所に保管してください。
※洗剤を水に溶かして、密封容器に保管しないでください。酸素が発生し、内圧が上がります。
※容器(袋)がふくらまないように上部に穴を開けています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
415316481007812
700
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

強力発泡で洗濯槽の汚れがごっそり落ちる!洗濯槽カビおちーるNEOを使ってみた!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする