曜日別特売

徳用キバミおちーる

徳用キバミおちーる - アイメディア徳用キバミおちーる - アイメディア徳用キバミおちーる - アイメディア徳用キバミおちーる - アイメディア徳用キバミおちーる - アイメディア徳用キバミおちーる - アイメディア徳用キバミおちーる - アイメディア
(2件のレビュー)

トイレの気になる黄ばみ悪臭をすっきり解消。
界面活性剤と増粘剤の相乗作用で、速やかに浸透します。
横向きノズルなので便器のふちの裏側まで液がかけやすく、 尿石表面に長時間付着する粘液で留まって溶かします!

液性酸性成分塩酸(9.5%)、界面活性剤(非イオン系・ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、増粘剤サイズM容量(mL)1000使用の目安一便器に100mL~150mLまで繰り返し・詰め替え対応内容量1個(1000mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
415318331064511
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【トイレ・便器掃除】尿石などのキバミ落としにコレ!ウソみたい!?キバミおちーる アイメディア
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41531833
2022-09-21
用途: トイレ掃除
農・林・水産業

以前から使っていて、モノタロウさんにあったので購入致しました。良く落ちます。なくなったらまた購入したいと思います。

対象商品 : 41531833
2022-07-17
用途: トイレ掃除
農・林・水産業

今までは他店で購入していましたけど、値段は他店とあまり変わらなかったので、ついでに購入しました。商品はっ黄ばみはすごく落ち大変良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする