曜日別特売

薬用茶せっけん しっとり

薬用茶せっけん しっとり - アイメディア薬用茶せっけん しっとり - アイメディア薬用茶せっけん しっとり - アイメディア薬用茶せっけん しっとり - アイメディア薬用茶せっけん しっとり - アイメディア薬用茶せっけん しっとり - アイメディア薬用茶せっけん しっとり - アイメディア薬用茶せっけん しっとり - アイメディア

静岡産茶葉エキス(保湿成分)配合。キメ細やかな泡で、洗い上がりに、心地よいしっとり感を与えます。14種類の天然由来保湿成分がお肌のキメを整えなめらかに仕上げます。医薬部外品。
[効能・効果]皮膚の清浄・にきび・かみそりまけ及び肌あれを防ぐ。

成分
(有効成分)グリチルリチン酸ジカリウム
(その他の成分)カリウム含有石けん用素地、チャエキス(1)、アロエエキス(2)、オウゴンエキス、ダイズエキス、加水分解シルク液、ヒアルロン酸ナトリウム(2)、濃グリセリン、オリブ油、ローヤルゼリーエキス、クララエキス(1)、クワエキス、ベニバナエキス(1)、ユキノシタエキス、クインスシードエキス、クマザサエキス、ヨクイニンエキス、香料、グンジョウ、黄酸化鉄、黒酸化鉄、エタノール、1.3-プチレングリコール、無水エタノール、ポリエチレングリコール4000、グルコン酸ナトリウム、ヒドロキシエタンジホスホン酸液、エデト酸四ナトリウム四水塩
商品タイプ本体性別男性用、女性用洗顔タイプ固形セット内容泡立てネット付ベージュ容量(g)80医薬品医療機器等法医薬部外品内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
415322781063435
1,600
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗顔用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする