桜ピュアコットンパームウエス500g入り

桜ピュアコットンパームウエス500g入り Clean Cherry
(1件のレビュー)

綿100%の白メリヤスウエスで縫い目が無い1枚タイプ。ソフトな風合いで吸水性も優れています。サイズは約20cm×20~40cmの使いやすい小サイズです。

用途小サイズで塗料・水・油などの拭取りに最適です。 材質綿100% ホワイト 区分新品 寸法(cm)約20×20~40の不定形 工程処理パック包装、検針機検査、クレゾール水溶液による消毒 生地の種類メリヤス 内容量1袋(500g)
注意
火のそばや高温になる場所には置かないで下さい。本来の用途以外のご使用はお避け下さい。サイズは不定形になります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41527387 #145
オープン
519
571 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-09-18
用途:
機械のメンテナンス時
その他業種

純綿100%で使いやすく汚れがよく落ちて気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

「布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする