曜日別特売

EX. めがね型楽々ルーペ

EX. めがね型楽々ルーペ - メテックスEX. めがね型楽々ルーペ - メテックスEX. めがね型楽々ルーペ - メテックスEX. めがね型楽々ルーペ - メテックスEX. めがね型楽々ルーペ - メテックス

視野の広い大型レンズで楽々拡大!手元作業に最適!
両手が使える ” めがねタイプ ” だから作業も楽々!!
愛用のめがね、コンタクトレンズの上からも掛けられます
汎用タイプだから、防災セットに加えると、災害時に家族等と共用可能。
倍率 1.6倍、25~40cmの対象物が一番良く見えます。
(見え方・焦点距離には個人差があります)
手元作業に最適。
ポリカーボネート製だから柔らかくて丈夫。お尻で踏んでもこわれません。

材質レンズ・フレーム:ポリカーボネート、鼻当て:シリコン質量(g)約34レンズ色透明寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×165×46フレーム色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41527606EXNNML-BK
オープン
3,300
3,630(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする