アクティブスポーツオウル
ひやしネック
水に1~2分つけ、首に巻くだけの簡単利用。
気化熱による冷たさ長時間持続。
繰り返し30~40回利用可能。
マジックテープ付きで首に固定。
仕様
女性用
材質
生地:綿100%、内容物:高分子ポリマー
色
ピンク
サイズ
フリー
質量(g)
14
幅(cm)
5.5
全長(cm)
55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41532463
FP812
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください