久冨勝
ヘルメット用麦わらバイザー
(1件のレビュー)
ヘルメットにすっぽりおさまりゴム製留め具で外れません。
麦わら製なので蒸れずに日よけができる真夏の定番アイテム。
材質
帽子:麦わら、すべり止め部:ゴム
サイズ
フリー
質量(g)
90
長さ(cm)
【ツバ】10
適合サイズ(cm)
【周囲】70
内容量
1枚
注意
※紐は1本付属しております。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41532479
HK6100
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ヘルメット用麦わらバイザーの取り付け方動画
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった