FUKUTOKU(福徳産業)
チタン涼感フラップ
水に浸して涼感アップ!ヘルメット、キャップにクリップで簡単装着。
高吸水繊維を特許製法で組み込み、気化熱効果で冷涼感が持続します。
材質
本体:ポリエステル100%(チタン蒸着繊維)、テープ部:ナイロン100%、詰物:アクリル・指定外繊維(アクリレート系繊維)・ポリエステル・レーヨン
サイズ
フリー
質量(g)
20
幅(cm)
22.5
長さ(cm)
【タレ】13.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41532506
#9644
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください