曜日別特売

チタン涼感ヘルメットイン

チタン涼感ヘルメットイン - FUKUTOKU(福徳産業)チタン涼感ヘルメットイン - FUKUTOKU(福徳産業)

ヘルメットのムレ、ニオイを解消。独自のカッティング技術で締め付けず伸びるから頭にピッタリフィット!
高吸水繊維使用、後頭部の保水パット部分を水に濡らし、気化熱で体温上昇を防ぎます。
抗菌・消臭効果、白金ナノ粒子が菌の増殖を抑え、汗などの気になるニオイを抑制。
洗濯しても効果は持続するので安心・清潔!

材質本体:ポリエステル100%(チタン蒸着繊維)、縁巻部:ナイロン80%・ポリウレタン20%、詰物:アクリル・指定外繊維(アクリレート系繊維)・ポリエステル、レーヨン頭囲(cm)50サイズフリー質量(g)21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41532515#9645
1,550
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする