涼感インナーキャップヘルメット

涼感インナーキャップヘルメット - FUKUTOKU(福徳産業)涼感インナーキャップヘルメット - FUKUTOKU(福徳産業)
(2件のレビュー)

後頭部の保水部を水に濡らすだけでカンタン冷却!
高保水繊維内蔵。
気化熱効果でクールダウン。
頭頂部がメッシュになっているので快適。
抗菌消臭効果で衛生的です。

グレー材質本体:ポリエステル100%、詰物:アクリル・合成繊維(アクリレート系)・ポリエステル・レーヨン・ポリエチレンサイズフリー質量(g)27幅(cm)【タレ】20.5長さ(cm)【タレ】5.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41532524#9700
1,750
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-10-05
用途: 作業時
友清組電気・ガス・熱供給・水道業

一度洗濯しただけで首元のつばの中身がよってしまい団子状になった
このインナーキャップは洗えない

対象商品 : 41532524
2021-03-29
用途: 土木作業時
建設業・工事業

額の中心に縫い目がないので、ヘルメットとを長時間装着しても違和感、痛みがない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする