曜日別特売

涼感インナーキャップセイボウ

涼感インナーキャップセイボウ - FUKUTOKU(福徳産業)涼感インナーキャップセイボウ - FUKUTOKU(福徳産業)

後頭部の保水部を水に濡らすだけでカンタン冷却!
高保水繊維内蔵。
気化熱効果でクールダウン。
後頭部のタレが短いので目立ちにくく、制帽のインナーキャップとして使用できます。
前面メッシュになっているので快適。
抗菌消臭効果で衛生的です。

材質本体:ポリエステル100%、詰物:アクリル・合成繊維(アクリレート系)・ポリエステル・レーヨン・ポリエチレンネイビーサイズフリー質量(g)37幅(cm)【タレ】21長さ(cm)【タレ】9.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41532533#9900
1,350
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする