FUKUTOKU(福徳産業)
涼感カバー
ヘルメット・キャップに最適な涼感フラップ。
高吸水繊維を特許製法で組み込み水に濡らして軽く絞って使用することで、気化熱効果により冷涼感を得られます。
洗濯できるのでいつでも衛生的です。
色
ライトピンク
材質
本体:ポリエステル100%(クールマックス)、高吸水繊維:指定外繊維100%(ベルオアシス)
サイズ
フリー
質量(g)
21
幅(cm)
【タレ】22
長さ(cm)
【タレ】14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41532567
FK-FL01 LPK
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください