FUKUTOKU(福徳産業)
ひんやりタオル
冷やしたい部分に巻けばOK、気化熱冷却作用で効果的にクールダウン!
装着カンタンなタオル通しループ付。
タオル部分は取り外し可能で万一巻き込んでも外れるようにできています。
色
グレー
材質
タオル生地:綿100%、首筋部分:ポリエステル100%(韓国製クールマックス)、保水部:指定外繊維(ベルオアシス)100%
サイズ
フリー
質量(g)
80
幅(cm)
【タオル部】17.5、【中央部】8
全長(cm)
93
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41532576
FK-CT01
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください