富士グローブ
ウルトラクレスト 白
国産革使用で柔らかで手にフィット、マジック付きで作業性抜群。
用途
指先を使う細かな作業全般、配線・配管工事、内装工事、重機操作
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41535629
3422
L
23
8.1
22
国産牛表皮
1
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
41535613
3421
M
22
7.8
21
国産牛表皮
1
オープン
取扱い終了
返品不可
41535638
3423
LL
24
8.4
23
国産牛表皮
1
オープン
取扱い終了
返品不可
41535647
3425
3L
25
8.8
24
国産牛表皮
1
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください