レインジャーボーイ 白

レインジャーボーイ 白 - 富士グローブレインジャーボーイ 白 - 富士グローブ

国産革使用で柔らかで手にフィット、マジック付きで作業性抜群。手の平補強アテ付。

用途指先を使う細かな作業全般、配線・配管工事、内装工事、重機操作内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
415356563623M227.821国産牛表皮1
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
415356653601L238.122国産牛表皮1
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
415356743624LL248.423国産牛表皮1
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
4153568336253L258.824国産牛表皮1
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする