シリカクリン激取りMAXクールインソール

シリカクリン激取りMAXクールインソール - テクナード
(1件のレビュー)

激取りMAXクールインソールは天然素材である良質のシリカゲルを使用し、靴内の嫌なニオイ・ムレを素早く取り除きます。
吸汗速乾性に優れたクーリング素材ユニチカ製ウチミズドットメッシュを使用し、気化熱で冷やす効果によって暑い時期でも快適です。
シリカゲルの調湿効果でカビの発生を抑えます。天日干しすることで機能が再生します。
水冷クーリング効果:気化熱促進繊維が汗の蒸発を積極的に加速させることで靴内を冷却。
吸汗速乾:吸汗速乾性に優れた繊維を使用。歩行後の汗冷えを抑制。

寸法(cm)10×29×0.6(×2枚)機能吸汗速乾・水冷クーリング効果・除湿・防カビ・冷感表:黒、裏:濃紺材質表・裏生地:ポリエステル、中身:シリカゲルサイズ(cm)22~29RoHS指令(10物質対応)対応内容量1足
注意
※お子様のいたずらにご注意ください。
※電子レンジは絶対に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41535997SC3291
1,400
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月28日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41535997
2019-07-01
用途: 普段使い
その他業種

確かににおいが気にならなくなりました。厚手なので、靴のサイズを一つあげたほうがよいかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする