曜日別特売

シリカクリンヘルメット用インナーパッドクール

シリカクリンヘルメット用インナーパッドクール - テクナード

天然素材である良質のシリカゲルを使用し、特殊な製法で製造されたシリカクリン(R)を使用しています。
消臭・吸湿に速効性があり、ヘルメット内のニオイ・ムレを素早く取り除きます。
吸汗速乾性に優れたクーリング素材ユニチカ「ウチミズ」ドットメッシュを使用し、気化熱で冷やす効果によって暑い時期でも快適です。
定期的に天日干しすることで機能が再生するECO製品です。

表:濃紺、裏:黒材質生地:ポリエステル、中材:シリカゲル使用目的暑さ対策寸法(cm)約20×18機能吸湿・消臭・COOL冷感厚さ(cm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41536006SC32901C
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする