シリカクリンマジックシート LP

シリカクリンマジックシート LP - テクナードシリカクリンマジックシート LP - テクナードシリカクリンマジックシート LP - テクナードシリカクリンマジックシート LP - テクナード
(1件のレビュー)

昔なつかしいアナログレコード(EP、LP)盤を忠実に再現した、こだわりのデザイン。
お部屋のアクセントとして、絶妙にマッチします。
お部屋に飾りながら消臭・調湿ができる、円盤型のシートです。
速効性があり、約60分でほぼ消臭、約30分で湿気を半分にします。
※調湿:多湿時に吸湿するだけでなく、低湿時には湿気を空気中に放出し、常に最適な湿度を保ちます。

使用場所玄関・キッチン・ワードロープ・クローゼット・リビング成分シリカゲル材質ポリプロピレン商品タイプシートタイプ直径(Φcm)約30使用の目安トイレ・クローゼット・密閉された場所:2~3枚、キッチン・リビング・部屋全体(6畳ほど):4~5枚内容量1個
注意
※本製品の効果は、使用環境によって異なります。
※汚れが生じた場合は水洗いせず、しぼったタオル等で軽く拭いてください。
※マジックシートを水で濡らしたり、洗剤で洗ったりしないでください。
※本品を火の近くに置いたり、近づけたりしないでください。
※ストーブや高熱のところへは置かないでください。
※アルコール・消毒液・シンナー・ベンジンなどの薬品で、ふき取りをしないでください。変色・変形の恐れがあります。
※電子レンジは絶対に使用しないでください。
※乾燥機でのご使用はお控えください。
※水気の多い状況や湿度の高い環境では、調湿効果を十分に発揮できない場合があります。
※本製品はニオイの元となるガスの種類・量によっては、消臭効果を十分に発揮できない場合があります。
※摩耗が発生したり製品が折れたりするような使用は、本品を傷めますのでお避けください。
※プリント部分を強くこすると、色落ちや剥がれる場合があります。
※本品の加工上、裁断面から若干のシリカゲルの粒子がこぼれ出る場合があります。
※本品の裁断上、若干サイズが異なる場合があります。
※長期保管の際、環境変化等でマジックシートの機能が損なわれる場合があります。
※機能を効果的に使用するため、定期的なマジックシートの天日干しをお勧めします。
※直射日光のあたる場所でのご使用はお避けください。
※本品は食べ物ではありません。
※お子様の手の届く場所には置かないでください。
※ご使用後は、燃えないゴミとしてお捨てください。
※本来の用途以外に使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41536067SCLPBブルー
1,8001,790
1,498
アウトレット
1,648(税込)
当日出荷
残り14点です
41536076SCLPOオレンジ
1,8001,790
1,498
アウトレット
1,648(税込)
当日出荷
残り6点です
41536085SCLPGRグレー
1,8001,790
709
アウトレット
780(税込)
当日出荷
残り13点です
41536094SCLPGNグリーン
1,8001,790
709
アウトレット
780(税込)
当日出荷
残り11点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41536076
2024-03-10
用途: 自宅クローゼットの壁に
サービス業

懐かしいデザインが気に入っています。効果に期待しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする