曜日別特売

スコッチ 超強力両面テープ タイル表面用

スコッチ 超強力両面テープ タイル表面用 - 3M(スリーエム)スコッチ 超強力両面テープ タイル表面用 - 3M(スリーエム)
(1件のレビュー)

素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。
基材が柔らかいので、初期接着に優れています。
抗菌加工したタイルにも接着が可能です。
JIS規格〈Z1541〉1種レベル(構造物接合部)に適合してます。

用途つきにくいタイル表面への接着に適合【接着できる素材】タイル(抗菌・防汚れ含む)、プラスチック、金属(鉄・アルミ・ステンレスなど)、ガラス、硬質ゴム、木使用温度範囲(℃)-20~80テープ地色グレー使用場所屋内・屋外不適合【接着できない素材と場所】シリコーン・フッ素樹脂加工面、軟質ゴム、塗装がはがれやすい面、砂壁、球面・球体、凹凸の激しい面(コンクリート・ブロックなど)、浴室など湿気の多い場所、常に水が浸水粘着タイプ超強力荷重(N)4.2(タイルとステンレスでの時の目安)被着材の素材金属内容量1巻
注意
※デザイン変更前と後のパッケージが混在する可能性がございます
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77180198SST-19Rグレー1941.1アクリルハイソフトフォーム基材特殊アクリル系粘着剤30N/10mm合板・タイル用
オープン
899
989(税込)
当日出荷
41536137SST-19-1941.1アクリルハイソフトフォーム基材特殊アクリル系粘着剤-合板・タイル用
オープン
取扱い終了
代替品有
41536128SST-12-1241.1アクリルハイソフトフォーム基材特殊アクリル系粘着剤-合板・タイル用
オープン
取扱い終了
77180189SST-12Rグレー1241.1アクリルハイソフトフォーム基材特殊アクリル系粘着剤30N/10mm合板・タイル用
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41536137SST-1977180198SST-19RSST-19 スコッチ 超強力両面テープ タイル表面用 3M(スリーエム) 77180198スコッチ 超強力両面テープ タイル表面用3M(スリーエム)1巻
899
税込989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77180198
2022-11-08
用途: アクリルミラーの貼り付け
教育・研究機関

職場のトイレの手洗い場に鏡のない箇所があり、タイルの壁にどう設置しようかと思案し、アクリル鏡とこのテープを使用しました。ツルツルのタイル面にもぴったりくっつき、素人がやってもそれなりの出来栄え。落ちてくることもなく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする