曜日別特売

モニター上のせラック

モニター上のせラック - スマイルキッズ
(1件のレビュー)

モニターの上やパーテーションなどに取付けて、時計や携帯電話や小物を置けるラックです。
レバーの開き角度を調節するだけで、簡単にモニターなどに取付けられます。
モニターの大きさは天面の奥行が70mm未満で取付面の奥行は約6~90mm、横幅は260mm以上です。
24段階の調節ができます。耐荷重は約1kgです。

耐荷重(kg)約1材質ABS樹脂質量(g)約245間口(mm)400寸法(cm)約40×18×2.6取付可能寸法(mm)モニターの厚さ:6~90、モニターの幅:260以上アズワン品番64-4013-13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41540766ATU-30
2,200
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41540766
2024-03-09
用途: モニター上部の活用

まぁ普通です。ちょっと小さめサイズ。
取り付けは問題なし、そこそこの荷重にも問題なし、安定感はあります。
1点、天板に縁が無いので転がり落ちるようなものを乗せるのはやめた方がいいです。
なんかペン立てが付いてますが・・・使いますかねぇ?(^^;

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする