リフロプロ 光グローブ

リフロプロ 光グローブ - ケイワークリフロプロ 光グローブ - ケイワークリフロプロ 光グローブ - ケイワークリフロプロ 光グローブ - ケイワーク
(1件のレビュー)

暗闇でも着用者の存在を明らかにする反射素材と一定時間発光する蓄光素材の両方を採用。
甲部に昼間でも視認性良好な蛍光素材を採用。
親指・人差し指のタッチパネル対応生地でスマホ・タブレットの操作が可能。
手の平にクッション付、親指股部に補強アテを採用。
手の平と指先のシリコンゴムで滑り止めを強化。

材質【掌】人工皮革・シリコンゴム、【甲】ポリエステル、【手首】綿+ゴム入数(双)1機能タッチパネル対応、スマホ対応、タブレット対応内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41540748RG02-OR-LオレンジL24
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
41540714RG02-YL-MイエローM23
オープン
取扱い終了
41540723RG02-YL-LイエローL24
オープン
取扱い終了
41540739RG02-OR-MオレンジM23
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41540748
2023-04-16
用途: 現場作業時に使用
フレームワークス自動車・二輪車・自転車関連業

毎回のリピ注文です。
手首部分の素材がしっかりしているので脱着は非常に楽で助かります。手の甲にある反射材もしっかり機能していて良いのですが、手のひらの部分の耐久性はさほど良くはありません。
薄くて良い商品ですがもう少し改良が必要かもしれませんね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする