キャスターレール

キャスターレール - アラオキャスターレール - アラオキャスターレール - アラオ

商品裏面に三角の切込みを入れる事で、地面の不陸・傾斜に対応し易くなっています。
車輛軸300mmまで対応!!様々なキャスターゲートにお使い出来ます。
荷重による安定感。固定杭で地面への固定が可能 Ⅲ連結金具で商品同士を連結できます。

用途キャスターゲート用レール付属品固定杭6本・連結金具2本質量(kg)5.2寸法(幅W×長さL)(mm)440×900内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41540775AR-4115
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする