曜日別特売

JIS 4ヵ国語入りタンカン標識

JIS 4ヵ国語入りタンカン標識 - グリーンクロスJIS 4ヵ国語入りタンカン標識 - グリーンクロスJIS 4ヵ国語入りタンカン標識 - グリーンクロスJIS 4ヵ国語入りタンカン標識 - グリーンクロスJIS 4ヵ国語入りタンカン標識 - グリーンクロスJIS 4ヵ国語入りタンカン標識 - グリーンクロスJIS 4ヵ国語入りタンカン標識 - グリーンクロスJIS 4ヵ国語入りタンカン標識 - グリーンクロス

政府の外国人労働者受け入れ拡大方針を受け、建設分野における外国人就労者も一層増加することになります。
今回、建設分野における技能実習生比率が特に多い「ベトナム」国籍就労者へ向け、ベトナム語を追加しました。
その場で声にだして注意喚起ができるように日本語ルビも付けております。

用途工事現場での注意喚起に・道路工事における歩行者の安全確保に取付方式上部:マジックテープ 下部:ひも(ハトメ穴あり)材質ターポリン質量(g)120寸法(幅W×高さH)(mm)450×550言語表示日本語・英語・中国語・ベトナム語内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全21種類を絞り込む
表示内容
21種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41540809NT4L-01あぶない!はいってはいけません
オープン
859
945(税込)
当日出荷
41540818NT4L-02関係者以外立入禁止
オープン
859
945(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
41540827NT4L-03立入禁止
オープン
859
945(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41540836NT4L-04駐車禁止
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41540845NT4L-05火気厳禁
オープン
859
945(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41540854NT4L-06頭上注意
オープン
859
945(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41540863NT4L-07足元注意
オープン
859
945(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41540879NT4L-08開口部注意
オープン
859
945(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41540888NT4L-09感電注意
オープン
859
945(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41540897NT4L-10上部作業中
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41540906NT4L-11整理整頓
オープン
859
945(税込)
5日以内出荷
返品不可
41540915NT4L-12作業通路
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41540924NT4L-13安全通路
オープン
859
945(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41540933NT4L-14昇降階段
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41540949NT4L-15喫煙所
オープン
859
945(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41540958NT4L-16保護具着用
オープン
859
945(税込)
5日以内出荷
返品不可
41540967NT4L-17安全帯使用
オープン
859
945(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41540976NT4L-18ハーネス着用
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41540985NT4L-19保護帽着用
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41540994NT4L-20指差確認
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41541003NT4L-21墜落制止用器具を使用
オープン
859
945(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら

商品説明動画

4カ国語入りタンカン標識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする