曜日別特売

スマートラック

スマートラック - サンワサプライスマートラック - サンワサプライスマートラック - サンワサプライスマートラック - サンワサプライスマートラック - サンワサプライスマートラック - サンワサプライスマートラック - サンワサプライスマートラック - サンワサプライ

天板・棚板は、30mmピッチで簡単に可変する引っ掛け式です。
設置する機器のサイズを気にすることなく導入でき、また、周辺機器が増えても追加しやすくなっています。
可動式のコード受けが1個付属しており、電源タップなどをすっきりと収納・配線することができます。
天板・棚板はモニターアームの取り付けに対応しているので、ラック上を広く使うことができます。
底板は地震時などの機器の転倒を防ぐ固定ベルト(RAC-BL1)に対応しています。
ラック前部に支柱がないため、足元の空間を広く使うことができます。
背面には、ラック全体の安定感をアップする揺れ止めパネルを採用しています。
スライド式マウステーブル付きです。

付属品ケーブルタイ×2個材質スチール(焼付塗装)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41543329RAC-267グレー10020.35
64,000
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41543347RAC-269グレー10031.4
88,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41543338RAC-268グレー100、天板部均等耐荷重:40、下段棚板:3028.2
74,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする