スマートラック用追加棚

スマートラック用追加棚 - サンワサプライスマートラック用追加棚 - サンワサプライスマートラック用追加棚 - サンワサプライスマートラック用追加棚 - サンワサプライスマートラック用追加棚 - サンワサプライスマートラック用追加棚 - サンワサプライ
付属品六角レンチ材質スチール(焼付塗装)高さ(mm)25奥行(mm)400耐荷重(kg)30内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
総耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41543435RAC-60NTグレー600×400×25304.85
14,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
41543444RAC-75NTグレー750×400×25306
16,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
41543453RAC-90NTグレー900×400×25306.95
17,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする