セキュリティカメラ

セキュリティカメラ - サンワサプライセキュリティカメラ - サンワサプライセキュリティカメラ - サンワサプライセキュリティカメラ - サンワサプライセキュリティカメラ - サンワサプライセキュリティカメラ - サンワサプライセキュリティカメラ - サンワサプライセキュリティカメラ - サンワサプライ

防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラです。
温度変化を感知して最大20m先の動体を捉え撮影します。
約15m先まで照らす事のできる赤外線LEDを44灯内蔵しています。
夜間光らない940nmの赤外線LEDを採用しています。
乾電池で動作するので設置が簡単です。
コンセント不要で配線がいらないので、軒先や駐車場など様々な場所で使用できます。
スタンバイモードで最大12ヶ月待機できる省電力設定です。
夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます。夜間はモノクロ撮影になります。
雨の中でも使用できるIP54防水・防塵規格をクリア―した設計です。
タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能です。

質量(g)338(電池含まず)形式静止画/JPEG、動画/AVI寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×73×136レンズf=3.62、F=2.2、画角FOV(対角)70度液晶サイズ2.4inchTFTモニター解像度【静止画撮影解像度】 4000×3000、3264×2448、2592×1944、2048×1536、1280×960/【動画解像度】 1920×1080、1280×720、720×480、640×480、320×240センサー効範囲人感センサー範囲:40度(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)トリガー撮影速度:0.5秒動画動画撮影時間:3秒~59秒 1分~10分、撮影距離:日中/1m~∞ 夜(赤外線LED点灯時)/1.5m~15m、撮影モード:写真/動画/写真+動画連続撮影可能枚数最大3枚アズワン品番64-0909-16記録メディアmicroSD(SDHC規格)最大32GB人感センサ検出距離(m)最大20(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)イメージセンサー500万画素赤外線ライトLED:44灯 940nm、赤外線フラッシュ:最大15m内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41543487CMS-SC01GY
22,800
18,980
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする