サンワサプライ
RJ-45中継アダプタ
10ギガビットイーサネットに対応した、RJ-45コネクタ用の中継アダプタ(カプラー)です。
STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用可能です。
質量(g)
18
コネクタ形状
STP(RJ-45シールドタイプ)メス - STP(RJ-45シールドタイプ)メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
18×36×12
結線方式
ストレート結線
アズワン品番
64-0906-70
適合伝送帯域
カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
メス形状
STP(RJ-45シールドタイプ)×2
変換タイプ
メス - メス
コネクタ1
RJ-45シールド
コネクタ2
RJ-45シールド
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41543819
ADT-EX-6ASTP
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください