曜日別特売

ACチョイロック

ACチョイロック - サンワサプライACチョイロック - サンワサプライACチョイロック - サンワサプライACチョイロック - サンワサプライACチョイロック - サンワサプライACチョイロック - サンワサプライACチョイロック - サンワサプライACチョイロック - サンワサプライ

電源ケーブルが誤って抜けることを防止します。
日常生活はもちろん、オフィス・病院・展示会や特設会場、船舶などで、電源ケーブルの抜け止めを強力にサポートします。
部材の全てが面ファスナーなので、金属を使用できない場所でも取り付けられます。
取り付け・取り付け後の脱着がとても簡単で、工具不要です。

セット内容ケーブル引っ掛け用面ファスナー(ポリエステル)×1枚、ケーブル固定用面ファスナー(ホール有)(ポリエステル(黒))×1枚、本体取り付け用面ファスナー粘着付き(ポリエステル(黒))×2枚材質ケーブル引っ掛け用面ファスナー/ポリエステル、ケーブル固定用面ファスナー(ホール有)/ポリエステル、本体取り付け用面ファスナー粘着付き/ポリエステル(黒)質量(g)ケーブル引っ掛け用面ファスナー/2、ケーブル固定用面ファスナー/1、本体取り付け用面ファスナー粘着付き/4寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル引っ掛け用面ファスナー/260×30、ケーブル固定用面ファスナー/80×30、本体取り付け用面ファスナー粘着付き/100×30対応機種電源ケーブル(プラグ差し込み部直径14mm)アズワン品番64-0908-36内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41543943CA-NB008
4,200
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セーフティー用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/safety_supplies/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする