曜日別特売

汎用チョイロック

汎用チョイロック - サンワサプライ汎用チョイロック - サンワサプライ汎用チョイロック - サンワサプライ汎用チョイロック - サンワサプライ汎用チョイロック - サンワサプライ汎用チョイロック - サンワサプライ汎用チョイロック - サンワサプライ汎用チョイロック - サンワサプライ

タブレット・Wi-Fiルーター・スマートフォンなどのケーブルが誤って抜けることを防止します。
固定プレートの粘着剥離紙を剥がして機器へ取り付け、線材をプラグへ絡めて固定します。
シンプルで取り付け取り外しが簡単です。
固定プレートは、スペースに合わせてカットして取り付けることができます。

セット内容固定プレート付きワイヤー(ポリカーボネート、ワイヤー特殊コーティング(黒))×1本材質固定プレート付きワイヤー/ポリカーボネート、ワイヤー特殊コーティング(黒)質量(g)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×1.25×25対応機種タブレット・Wi-Fiルーター・スマートフォンなどのケーブル、ワイヤー長/2本各145±10mmアズワン品番64-0908-37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41543959CA-NB009
3,100
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セーフティー用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/safety_supplies/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする