サンワサプライ
I/Oロックジョイント
RCAピンジャック中継プラグが誤って抜けることを防止します。
プラグを押さえるマジックフッカー付き面ファスナー(凹面、凸面混在タイプ)と単品のマジックフッカーとで構成されています。
セット内容
マジックフッカー付き面ファスナー(アルミ材、ナイロン)×1個、マジックフッカー(アルミ材(白))×1個
材質
マジックフッカー付き面ファスナー/アルミ材・ナイロン、マジックフッカー/アルミ材
質量(g)
マジックフッカー付き面ファスナー/2、マジックフッカー/1
寸法(幅W×高さH)(mm)
マジックフッカー付き面ファスナー/274×22、マジックフッカー/24×22
対応機種
RCAピンジャック中継プラグ(プラグ差し込み部直径8mm)、面ファスナー長さ/左右各125mm
アズワン品番
64-0908-40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41543986
CA-NB012
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった