曜日別特売

小型セキュリティスロット対応シリンダセキュリティ

小型セキュリティスロット対応シリンダセキュリティ - サンワサプライ小型セキュリティスロット対応シリンダセキュリティ - サンワサプライ小型セキュリティスロット対応シリンダセキュリティ - サンワサプライ小型セキュリティスロット対応シリンダセキュリティ - サンワサプライ小型セキュリティスロット対応シリンダセキュリティ - サンワサプライ小型セキュリティスロット対応シリンダセキュリティ - サンワサプライ小型セキュリティスロット対応シリンダセキュリティ - サンワサプライ
(1件のレビュー)

小型セキュリティスロットに簡単取付け、一体型、超小型シリンダタイプです。
錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。
シリンダが非常に小さいので、ノートパソコン取り付け時に本体が浮かず、薄型の筐体にも最適です。
移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。

ワイヤー径(Φmm)4.4ワイヤー長さ(m)2セット内容本体×1、鍵×2ワイヤー:シルバーロックシリンダー錠アズワン品番64-0908-90直径(mm)シリンダ部:約11.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41544004SLE-35S
4,900
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41544004
2021-02-22
用途: dellのパソコンにOK

小型のワイヤーロック DELLのノートパソコンで使用しています。問題は無く頑丈です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする