小型セキュリティスロットに簡単取り付け、一体型、ダイヤルタイプです。
暗証番号は4桁で設定できます。(設定した番号にすれば何度でも変更可能)
暗証番号を忘れてしまった場合は、全ての番号を試すか、金具を切断する以外、開錠はできません。メモなど残すよう、お願いします。
錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。
移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。



DELLのノートパソコンをWindows7から10に変えると、セキュリティスロットが小さくなっており、これまでのノーマルサイズ(約3×7mm)用のセキュリティワイヤーが使えなくなりました。
このため、小型セキュリティスロット(3.2×4.5mm)対応の本商品を購入しました。
シリンダが小さいので、ノートパソコン取り付け時に本体が浮かず、使用上の支障はありませんでした。
競合商品が少ないせいか、価格がやや高いように感じます。