曜日別特売

ジェンダーチェンジャー

ジェンダーチェンジャー - サンワサプライジェンダーチェンジャー - サンワサプライジェンダーチェンジャー - サンワサプライジェンダーチェンジャー - サンワサプライジェンダーチェンジャー - サンワサプライジェンダーチェンジャー - サンワサプライ
(2件のレビュー)
結線方式ストレート結線内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ
対応機種
変換タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41544275AD9S-FFK4-40インチナット/ナットD-sub9pinオスコネクタを持つパソコン/周辺機器/ケーブルなどメス - メス
1,140
899
989(税込)
当日出荷
41544284AD9S-MFK4-40インチネジ/ナットD-sub9pinコネクタを持つパソコン/周辺機器/ケーブルなどオス - メス
1,140
899
989(税込)
当日出荷
41544293AD9S-MMK4-40インチネジ/ナットD-sub9pinメスコネクタを持つパソコン/周辺機器/ケーブルなどオス - オス
1,140
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41544275
2020-12-25
用途: パソコン周辺

いざというときに便利なアイテムです(特に海外製の機器との接続の際に)。手持ちがなくなったので、補充用に購入しました。

対象商品 : 41544284
2021-02-03
用途: 機械のメンテナンス
製造業

ネット上で欠品しており探していたところこちらにあるのを見つけました。接続に問題無く、また発送もすぐして頂き助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする